{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 6000 Joker | |
| Rakto dydis | 12 mm | |
| Rakto ilgis L | 170,7 mm | |
| Žiaunų plotis b | 26,3 mm | |
| Žiočių aukštis h1 | 6,6 mm | |
| Kilpos aukštis h2 | 8,5 mm | |
| Žiedo ⌀ D | 25 mm | |
| Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
| Dantų skaičius | 80 | |
| Suveikimo kampas | 4,5 laipsniai | |
| Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
| Medžiaga | chromo molibdeno plienas | |
| Paviršius | matinis chromuotas | |
| Raktų dydžių matmenys | metrais | |
| Perjungiama terkšlė | ne | |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |
| Produkto numeris | 614870 12 | |
| EAN / GTIN | 4013288212603 | |
| Gamintojo numeris | 05073272001 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de |