JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 8mm

Cod articol.: 614870 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
278 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 6000 Joker
Culoarea argintiu
Execuție dreaptă
Cu funcţie de clichet ja
Număr de dinţi 80
Direcția de rotație poate fi comutată nu
Proces producţie forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 8 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-molibden
Suprafaţă mat cromat
Lungimea totală 144 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 614870 8
EAN / GTIN 4013288212634
Număr producător 05073268001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet uşor de utilizat, robust, cu dantură fină (80 dinţi), cu rază de lucru extrem de mică de 4,5°. Capătul de cheie fixă cu profil bi-hexagonal şi placă metalică interschimbabilă călită, ce are rol de reţinere şi de opritor final, împiedicând alunecarea permiţând obţinerea unui unghi redus de întoarcere.

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.