Cheie inelară cu clichet „4 în 1” 10-19

Cod articol: 614848 10-19
La cerere
În stoc
5.191 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 10 mm
Deschiderea cheii 2 13 mm
Deschiderea cheii 3 17 mm
Deschiderea cheii 4 19 mm
Lungimea totală L 210 mm
⌀ maxim inel D1 26 mm
⌀ maxim inel D2 35 mm
Înălţime maximă inel h1 15 mm
Înălţime maximă inel h2 20 mm
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Clichet reversibil da
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614848 10-19
EAN / GTIN 4045197722553

Descriere

Execuţie:

La ambele capete cu clichete deosebit de uşor de utilizat, robuste − reversibile pentru funcţionarea pe dreapta şi pe stânga. La ambele capete sunt câte 2 deschideri de cheie diferite.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.