Nelinkertainen räikkälenkkiavain ”4 in 1” 10-19

Tuote nro.: 614848 10-19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 194 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 10 mm
Avainkoko 2 13 mm
Avainkoko 3 17 mm
Avainkoko 4 19 mm
Kokonaispituus L 210 mm
suurin lenkin ⌀ D1 26 mm
suurin lenkin ⌀ D2 35 mm
suurin lenkin korkeus h1 15 mm
suurin lenkin korkeus h2 20 mm
Hammasluku 72
tartuntakulma 5 astetta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mattakromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Räikkä, suuntaa vaihtava kyllä
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 614848 10-19
EAN / GTIN 4045197722553

Kuvaus

Malli:

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät − suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä.
Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.