Keturgubas terkšlinis veržliaraktis „4 in 1“ 10-19

Prekės Nr.: 614848 10-19
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 191 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 10 mm
Rakto dydis 2 13 mm
Rakto dydis 3 17 mm
Rakto dydis 4 19 mm
visas ilgis L 210 mm
maksimalus kilpos ⌀ D1 26 mm
maksimalus kilpos ⌀ D2 35 mm
maksimalus kilpos aukštis h1 15 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 20 mm
Dantų skaičius 72
Suveikimo kampas 5 laipsniai
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Perjungiama terkšlė taip
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614848 10-19
EAN / GTIN 4045197722553

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.