Cheie fixă / inelară cu clichet, inch 1 inch

Cod articol: 614825 1
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 inch
Lungime cheie L 325 mm
Lăţime falcă l 50,8 mm
Înălţime falcă h1 10,2 mm
Înălţime inel h2 14,5 mm
⌀ inelului D 47,1 mm
Poziţie inel 0 grad
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei în inch
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614825 1
EAN / GTIN 4045197331298

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.
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
    Deschiderea cheii (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături