{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 1 coll | |
Kulcs hossza L | 325 mm | |
Pofaszélesség b | 50,8 mm | |
Pofamagasság h1 | 10,2 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 14,5 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 47,1 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Colos | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614825 1 | |
EAN / GTIN | 4045197331298 |