Clé à fourche / clé à œil à cliquet, pouces 1 pouce

Réf.: 614825 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
140 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 1 pouce
Longueur de clé L 325 mm
Largeur mâchoires b 50,8 mm
Hauteur de mâchoire h1 10,2 mm
Hauteur de bague h2 14,5 mm
⌀ bague D 47,1 mm
Position de l'œil 0 degré
Nombre de dents 72
Angle d'ajustement 5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés en pouces
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614825 1
EAN / GTIN 4045197331298

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d’ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.
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
    Ouverture (pouce) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier