• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Steeksleutel/ringratelsleutel 19 mm

Artikelnummer: 614800 19
Korting
18,70 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
9.342 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 19 mm
Sleutellengte L 250 mm
Bekbreedte b 40,3 mm
Bekhoogte h1 8,5 mm
Ringhoogte h2 11,5 mm
Ring-⌀ D 34,5 mm
Ringstand 0 graden
Aantal tanden 72
Nadraaihoek 5 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614800 19
EAN/GTIN 4045197160294

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Ringzijde met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen