Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 6mm

Cod articol: 614770 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
512 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 6 mm
Lungime cheie L 136 mm
Lăţime falcă l 16,5 mm
Înălţime falcă h1 3,9 mm
Înălţime inel h2 7,6 mm
⌀ inelului D 17,5 mm
Poziţie inel 0 grad
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Dimensiuni deschidere chei metric
Opritor final pe partea falcii nu
Funcţie oprite pe partea fălcii nu
Cu cap pivotant nu
Clichet reversibil nu
Tip produs Chei de şuruburi

Identificare și clasificare

Cod articol 614770 6
EAN / GTIN 4067263001058
Număr producător 614770 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.