Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 17mm

Cod articol.: 614770 17
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcția de rotație poate fi comutată nu
Lungimea totală L 233 mm
Moment maxim admisibil 241
Număr de dinţi 72
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă mat cromat
Culoarea argintiu
Execuție dreaptă
Cu funcţie de clichet da
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 17 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 17 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 33,3 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 614770 17
EAN / GTIN 4069515007290
Număr producător 614770 17
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.
Cheia fixă / cheia inelară cu clichet GARANT combină avantajele unei chei fixe cu eficiența unui mecanism de clichet de înaltă calitate și este ideală pentru aplicații profesionale în ateliere, industrie, montare și întreținere. Ca parte a mărcii proprii premium GARANT, această sculă este sinonimă cu cea mai înaltă calitate, precizie și durată lungă de viață.

Datorită mecanismului cu clichet integrat, șuruburile și piulițele pot fi strânse sau slăbite rapid și confortabil, fără a fi necesar să repoziționați cheia în mod constant. Acest lucru reduce efortul necesar și permite o muncă eficientă chiar și în spații înguste. Capul inelar înclinat facilitează, de asemenea, utilizarea la îmbinările cu șuruburi greu accesibile.

Fabricată din oțel de înaltă calitate și concepută pentru utilizare profesională continuă, cheia combinată GARANT convinge prin transmiterea fiabilă a forței, rezistența ridicată la solicitare și o manevrabilitate excelentă. Gama largă de dimensiuni de chei disponibile îl transformă într-o sculă indispensabilă pentru cele mai diverse lucrări de înșurubare.


Avantaje ptr. dvs.
  • Economie de timp datorită mecanismului cu clichet.
  • Lucru confortabil, fără a fi nevoie să repoziționați frecvent scula.
  • Ideal pentru îmbinări cu șuruburi greu accesibile.
  • Calitate GARANT de înaltă calitate pentru utilizarea profesională de zi cu zi.
  • Robust și durabil, pentru aplicații exigente.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.