Cheie combinată, model extra lung, Deschiderea cheii: 7mm

Cod articol: 614750 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 7 mm
Lungime cheie L 160 mm
Înălţime maximă cioc h1 4 mm
Înălţime maximă inel h2 max 6,5 mm
Poziţie inel 15 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 614750 7
EAN / GTIN 4010886807064
Număr producător 1394916
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Execuţie:

Capul inelar înclinat la 15°. Mâner cu coadă tubulară, ergonomic, uşor de utilizat. Coadă extra lungă pentru utilizare în adâncime. Recomandată în special pentru îmbinări înşurubate foarte robuste, cu moment ridicat.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.