{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 13 mm | |
Lungime cheie L | 225 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 6 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 10,5 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614750 13 | |
EAN / GTIN | 4010886610060 | |
Număr producător | 6100620 |