Șurubelniță reversibilă 1/2″ 270 mm

Cod articol.: 6142620
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Mărime antrenare, pătrat 1/2 inch
Unghi de lucru min. 7,5 grad
Înălţime 38 mm
Lăţime 43 mm
Lungime 270 mm
Proprietăți mâner Ergonomic; antiderapant
Lungimea totală 270 mm
Tip produs Clichet
Număr de dinți (opritor) 48
Schimbarea direcției de rotație prin Levier de comutare
Cu extractor da
Acţionare Mâner
Portanţă pătrat
Funcție telescopică Nein
Material unealtă Oţel crom-vanadiu
Suprafața sculei cromat
Standard DIN 3122
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 6142620
EAN / GTIN 4010886614266
Număr producător 6142620
L-Număr L60160 219
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Potrivit în special pentru o utilizare robustă în industrie și vehicule comerciale
Conceput în conformitate cu DIN 3122, ISO 3315
Cu pârghie de schimbare coborâtă
Cu eliberare cu buton
Unghiul de retragere 7,5°
Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de suspensie
Blocare cu clichet în poziție mediană: La schimbarea vitezei, maneta de schimbare se cuplează automat pentru treapta de viteză dreapta sau stânga
Pentru prize și piese de legătură cu acționare manuală cu acționare pătrată conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu blocare cu bilă
GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat.

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
  • Număr de dinți: 48
  • Tipul de blocare: Dispozitiv de blocare a bilei
  • Lățimea totală [mm]: 43 mm
  • Înălțime totală [mm]: 38 mm
  • Lungime totală [mm]: 270 mm
  • Material mâner: 2-componente
  • Înălțimea capului de clichet: 39 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Unghiul de întoarcere: 7,5 °
  • Tipul de comutare: Pârghie de schimbare
  • 1000 V izolat: nu
  • Eliberare prin buton: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu