{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tamaño de salida, cuadrado | 1/2 pulgada | |
| Ángulo de trabajo mín. | 7,5 grados | |
| Altura | 38 mm | |
| Anchura | 43 mm | |
| Longitud | 270 mm | |
| Características mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Longitud total | 270 mm | |
| Tipo de producto | Carraca | |
| Número de dientes (muescas) | 48 | |
| Cambio de sentido de giro mediante | Palanca de cambio | |
| Con expulsor | sí | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | cuadrado | |
| Función telescópica | no | |
| Material herramienta | Acero al cromo-vanadio | |
| Superficie herramienta | cromado/a | |
| Norma | DIN 3122 | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 6142620 | |
| EAN / GTIN | 4010886614266 | |
| Número del fabricante | 6142620 | |
| Número L | L60160 219 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |