{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiune motor, Locaş pătrat | 1/2 inch | |
| Diametru exterior | 12,5 mm | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 30 mm | |
| Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale externe | Cu manșon din plastic | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat; rectificat | |
| Lungimea totală | 43 mm | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe |
| Cod articol | 6135410 | |
| EAN / GTIN | 4010886613542 | |
| Număr producător | 6135410 | |
| L-Număr | L60160 1150 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |