{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/2 pulgada | |
| Diámetro exterior | 12,5 mm | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 30 mm | |
| Particularidad, Para tornillos hexagonales externos | Con casquillo de plástico | |
| Tipo de producto | Vaso | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a; rectificado/a | |
| Longitud total | 43 mm | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos |
| Número de artículo | 6135410 | |
| EAN / GTIN | 4010886613542 | |
| Número del fabricante | 6135410 | |
| Número L | L60160 1150 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |