Există o alternativă la acest produs

Cheie fixă simplă complet izolată 10 mm

Cod articol: 613330 10
La cerere
În stoc
276 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 10 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Lungime cheie L 110 mm
Grosime cap h max 8,9 mm
Poziţie cioc 15 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat, cu izolaţie din plastic
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613330 10
EAN / GTIN 4035894044652
Număr producător 50400 0100 029

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă; cromată; cu izolaţie din plastic până la 1000 volţi conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Material:

Oţel crom-vanadiu.
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături