FSL-C lama de tăiat rosturi 450x4,4x25,4 PREMIUM beton vechi

Cod articol.: 613264
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 613264
EAN / GTIN 9003176132644
Număr producător 613264
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Mașini de până la 15 kW , agregate moi până la foarte dure. Detalii: Sudate cu laser până la diametrul de 1 200 mm. Formă specială a segmentului cu funcție de protecție împotriva uzurii premature a bușteanului în zona de îmbinare (efect de subcotare). Adecvat pentru renovarea, demolarea și demontarea drumurilor, autostrăzilor, aeroporturilor, podurilor și hale industriale. De asemenea, pentru îndepărtarea plăcilor de beton deteriorate și pentru străpungerea plăcilor cu o grosime de până la 50 cm. Sculele se caracterizează printr-o avans de tăiere extrem de rapid, o durată de viață foarte lungă și o presiune de tăiere redusă, care protejează mașina.

Caracteristică:

  • Formă: C77W 50088D DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Adecvarea materialului: Beton
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 20 - 4,4 - 10
  • Dimensiune (D x D x H): 450 x 4,4 x 25,4 mm
  • Diametru: 450 mm
  • Grosime: 4,4 mm
  • Orificiu: 25,4 mm
  • Dimensiunea boabelor: 38
  • Instrument pentru: Ferăstraie de podea

Avantaj:

  • Performanță constantă de tăiere rapidă și netezime vizibilă
  • Durată de viață foarte lungă.

Material:

  • Beton

Adaptat pentru:

  • Ferăstraie pentru podele