TYROLIT FSL-C Sierra de diamante para suelos 450x4,4x25,4 PREMIUM hormigón cura.

N.º do artigo: 613264
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 613264
EAN/GTIN 9003176132644
Número do fabricante 613264
Fabricante/responsável Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Máquinas de hasta 15 kW , áridos de blandos a muy duros. Detalles: soldado con láser hasta diámetro 1 200 mm. Forma de segmento especial con protección contra desgaste del alma en la zona de unión(efecto “undercutting”). Adecuado para rehabilitación, demolición controlada y demolición de carreteras, autopistas, aeropuertos, puentes y edificios industriales. También para retirar techos de hormigón dañados y para aperturas de hasta 50 cm de espesor. Estas herramientas se caracterizan por una velocidad de avance extremadamente rápida, una vida útil muy larga y una baja presión de corte, lo cual protege la máquina.

Característica:

  • Forma: C77W 50088D SIERRA DE DIAMANTE
  • Idoneidad material: Hormigón
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 20 - 4,4 - 10
  • Dimensión (D x D x H): 450 x 4,4 x 25,4 mm
  • Diámetro: 450 mm
  • Grosor: 4,4 mm
  • Agujero: 25,4 mm
  • Tamaño del grano: 38
  • Herramienta para: Sierras de piso

Vantagem:

  • Un rendimiento de corte constante y rápido y funcionamiento suave
  • Vida útil muy larga.

Material:

  • Hormigón
  • Hormigón

Indicado para:

  • Sierra de suelo