TYROLIT FSL-C Vloerzaagblad 450x4,4x25,4 PREMIUM oude beton, TGD®

Artikelnummer: 613264
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Machinezaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 613264
EAN/GTIN 9009016132645
Nummer fabrikant 613264
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Machines tot 15 kW , zachte tot zeer harde aggregaten. Details: Lasergelast tot diameter 1 200 mm. Speciale segmentvorm met beschermende functie tegen voortijdige slijtage van de stam in de voegzone (undercutting-effect). Geschikt voor renovatie, sloop en ontmanteling van wegen, snelwegen, luchthavens, bruggen en industriehallen. Ook voor het verwijderen van beschadigde betonplaten en voor het doorbreken van platen tot een dikte van 50 cm. Het gereedschap wordt gekenmerkt door een extreem snelle snijtoevoer, een zeer lange levensduur en een lage snijdruk, waardoor de machine wordt ontzien.

Kenmerk:

  • Form: C77W 50088D DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 20 - 4,4 - 10
  • Afmeting (D x T x H): 450 x 4,4 x 25,4 mm
  • diameter: 450 mm
  • Sterkte: 4.4 mm
  • Boring: 25.4 mm
  • Korrelgrootte: 38
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Fugenschneider

Voordeel:

  • Constant zeer snelle snijprestaties en aanzienlijke loopsoepelheid
  • Zeer lange levensduur.

Materiaal:

  • Beton
  • Beton

T.b.v.:

  • Fugenschneider