Cheie tip piciorul cocoşului Formă inelară deschisă, Deschiderea cheii: 46mm

Cod articol.: 612920 46
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel aliat cu crom
Lungimea totală L 77,7 mm
Proces producţie forjat în matriţă
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 46 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Suprafaţă Finisare rotundă; cromat
Set nu
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 612920 46
EAN / GTIN 4018754102129
Număr producător 03190046
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă, cap pătrat pentru cuplarea sculelor de acţionare precum clicheți, extensii etc.

Aplicaţie:

Datorită posibilităţii de a utiliza diferite scule de acţionare, se pot monta şi demonta chiar şi şuruburile aflate în locuri greu accesibile.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromată; suprafaţă cu muchii rotunde (fără muchii ascuţite).

Notă:

Sculele de acţionare compatibile sunt prezentate la Cod 632000641350 şi 655230657766.