Tuppfotnyckel Öppen ringform 46 mm

Art-nr: 612920 46
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 46 mm
längd L 77,7 mm
huvudbredd b 64,2 mm
huvudets tjocklek h 26 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Form, utgång Öppen ringform
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 612920 46
EAN/GTIN 4018754102129
Tillverkarens nummer 03190046

Benämning

Utförande:

Sänksmidda, huvud med fyrkant för dragning meddrivverktyg som spärrskaft, förlängningsstång osv.

Användningsdata:

Tack vare möjligheten att använda olika drivverktyg går det även att komma åt skruvar på mycket svåråtkomliga ställen.

Material:

Chrome-Alloy-Steel; förkromade; rundade (inga skarpa kanter).

Anmärkning:

Passande drivverktyg se nr 632000641350 och 655230657766.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen