Secțiune de scară din aluminiu anodizat 13 trepte

Cod articol: 61266
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţia treptelor Sprosse
Tip produs Scară rezemată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 61266
EAN / GTIN 4031405612662
Număr producător 061266
L-Număr L90110 1001

Descriere

Descriere:

  • Lățime conductor 520 mm
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Dimensiuni bară: 60 x 25 mm
  • Dimensiune treaptă: 30 x 30 mm
  • Versiunea cu treaptă: Aluminiu anodizat și ringuri din aluminiu lustruit, oțel galvanizat și ringuri perforate din oțel inoxidabil

Caracteristică:

  • Lățime exterioară: 520 mm
  • Înălțimea coloanei: 60 mm
  • Lungime: 3640 mm
  • Material: Aluminiu eloxat
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 13 rune
  • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Lățimea treptei: 470 mm
  • Execuție pas: Germeni