• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leiterteil Alu eloxiert 13 Sprossen

Artikel-Nr.: 61266
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Stufenanzahl 13
Material Aluminium
Tritt Ausführung Sprosse
Produktart Anlegeleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 61266
EAN / GTIN 4031405612662
Herstellernummer 061266
L-Nummer L90110 1001
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leiterbreite 520 mm
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Holmabmessung: 60 x 25 mm
  • Sprossenabmessung: 30 x 30 mm
  • Sprossenausführung: bei Alu eloxiert und Alu blank geriffelte Sprossen, bei Stahl verzinkt und Edelstahl Lochsprossen

Merkmal:

  • Außenbreite: 520 mm
  • Holmhöhe: 60 mm
  • Länge: 3640 mm
  • Material: Aluminium eloxiert
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 13 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Stufenbreite: 470 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen