{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5007 | |
| Nuanță, albastru | Albastru oțel | |
| Denumirea producătorului | Selbstkipper ohne Ablasshahn | |
| Culoarea | albastru | |
| Tip produs | Recipient basculant | |
| Buzunare pentru stivuitor | ja | |
| Număr roţi | 0 | |
| Dimensiune ladă lungime | 1.699 mm | |
| Dimensiune ladă înălţime | 997 mm | |
| Lungime | 1.755 mm | |
| Lăţime | 1.222 mm | |
| Dimensiune ladă lăţime | 1.157 mm | |
| Înălţime | 1.127 mm | |
| Înălţime muchii jgheab cu role | 1.288 mm | |
| Înălţimea muchiilor jgheabului | 1.043 mm | |
| Capacitate portantă | 2.500 kg | |
| Volum | 1.200 l | |
| Mecanism de basculare | Manual | |
| Caracteristici | Siguranţă la basculare; Cu cablu | |
| Domeniu de utilizare | pentru substanţe solide |
| Cod articol | 6120 | |
| EAN / GTIN | 4017976061207 | |
| Număr producător | 6120 | |
| L-Număr | L90070 23 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |