Benne auto-basculante

Réf.: 6120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu acier
Référence fabricant Selbstkipper ohne Ablasshahn
Couleur bleu
Type de produit bennes basculantes
Passages pour fourches oui
Nombre de roues 0
Dim. bac, longueur 1 699 mm
Dim. bac, hauteur 997 mm
Longueur 1 755 mm
Largeur 1 222 mm
Dim. bac, largeur 1 157 mm
Hauteur 1 127 mm
Hauteur bords de déversement avec roulettes 1 288 mm
Hauteur bords de déversement 1 043 mm
Charge admissible 2 500 kg
Volume 1 200 l
Mécanisme de basculement mode manuel
Caractéristiques sécurité antibasculement; avec câble
Domaine d’utilisation Pour matières solides

Identification et classification

Référence article 6120
EAN / GTIN 4017976061207
Réf. fabricant 6120
Article hors catalogue L90070 23
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction robuste en tôle d'acier de 3 mm mécano-soudée et étanche. Revêtement époxy bleu RAL 5007. De série avec passage de fourches. Versement sans risque de basculement, verrouillage anti-ouverture et chaîne de sécurité. Système d'ouverture par câble ramené au siège du conducteur. Livrée avec câble. Roues en option.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 2500
  • Contenu (litres): 1200
  • Dim. Benne (mm): 1699 x 1157 x 997
  • Hauteur au bec verseur sans roues (mm): 1043
  • Hauteur au bec verseur avec roues (mm): 1288
  • Longueur totale (mm): 1755
  • Largeur totale (mm): 1222
  • Hauteur totale (mm): 1127