{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 30 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 32 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 300 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 66 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 70 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 10 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610600 30X32 | |
EAN / GTIN | 4062406220440 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă dublă 30X32 mm
La cerere
În stoc
1.042 livrabil imediat
14,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.010 livrabil imediat
9,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.134 livrabil imediat
11,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Poziţie cioc 1 | 15 | 15 | 15 |
Poziţie cioc 2 | 15 | 15 | 15 |
Lăţime maximă cioc b2 | 70 | 70 | 70 |
Înălţime maximă cioc h | 10 | 10 | 10 |
Deschiderea cheii 1 | 30 | 30 | 30 |
Deschiderea cheii 2 | 32 | 32 | 32 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |