Cheie fixă dublă 21X23 mm

Cod articol: 610600 21X23
La cerere
În stoc
208 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 21 mm
Deschiderea cheii 2 23 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Lungime cheie L 250 mm
Lăţime maximă cioc b1 47 mm
Lăţime maximă cioc b2 51 mm
Înălţime maximă cioc h 8 mm
Poziţie cioc 1 15 grad
Poziţie cioc 2 15 grad
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Fără scântei nu
Deschideri cheie egale pe ambele părţi nu
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 610600 21X23
EAN / GTIN 4062406220372

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
Cu coadă profilată optimizată pentru aderenţă deosebită şi lucru ergonomic. Durabilitate deosebit de mare şi capacitate de încărcare extremă.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat rezistent la exfoliere.

Descărcări și documente

Compare with similar products

This article


Recommendations


Cheie fixă dublă  21X23 mm

Cheie fixă dublă 21X23 mm

La cerere
În stoc
208 livrabil imediat
8,76 €
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
5,77 €
La cerere
În stoc
1.092 livrabil imediat
6,95 €
Deschideri cheie egale pe ambele părţi nu nu nu
Fără scântei nu nu nu
Poziţie cioc 1 15 15 15
Poziţie cioc 2 15 15 15
Lăţime maximă cioc b2 51 51 51
Deschiderea cheii 1 21 21 21
Tip produs Cheie reglabilă Cheie reglabilă Cheie reglabilă
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
    Deschideri (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături