Cheie fixă dublă, inch, Tip: 32

Cod articol.: 610120 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel aliat cu crom
Lungimea totală L 300 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Execuție dreaptă
Proces producţie forjat în matriţă
Fără scântei nu
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 1 1/8 inch; 1 5/16 inch
Tip produs Cheie reglabilă
Suprafaţă Finisare rotundă; cromate cu nichel
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 610120 32
EAN / GTIN 4018754019908
Număr producător 40435258
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
Cu corp cu profil dublu T, aderent. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie optimă a forţei.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.