Cheie fixă dublă, inch, Tip: 9

Cod articol.: 610120 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
162 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel aliat cu crom
Lungimea totală L 205 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Execuție dreaptă
Proces producţie forjat în matriţă
Fără scântei nu
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 9/16 inch; 5/8 inch
Tip produs Cheie reglabilă
Suprafaţă Finisare rotundă; cromate cu nichel
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 610120 9
EAN / GTIN 4018754019779
Număr producător 40433436
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de

Descriere

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.