Scară din oțel galvanizat la cald 400 mm lățime liberă 8 trepte

Cod articol.: 61008
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Ghidare traversă Paralel
Lăţime liberă 400 mm
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 8
Adâncime stinghii 0,03 m
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea conductorului 2,24 m
Tip produs Scară de puţ

Identificare și clasificare

Cod articol 61008
EAN / GTIN 4031405610088
Număr producător 061008
L-Număr L90110 989
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Lățime liberă 400 mm
  • Piese de țeavă dreptunghiulară 50 x 20 mm
  • Rune perforate antiderapante
  • Diverse suporturi de perete sunt disponibile ca accesorii

Caracteristică:

  • Lățime exterioară: 440 mm
  • Lățime coloană: 20 mm
  • Înălțimea coloanei: 50 mm
  • Lungime conductor: 2240 mm
  • Lățime clară: 400 mm
  • Material: Oțel galvanizat la cald
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Număr de trepte/trepte: 8 rune
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Execuție pas: Germeni