Žárově pozinkovaný ocelový šachtový žebřík o světlé šířce 400 mm a 8 příčkách

Artiklové číslo: 61008
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Vedení podpěry Paralelní
Světlá šířka 400 mm
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 8
Hloubka příčle 0,03 m
Nosnost 150 kg
Žebřík délka 2,24 m
Druh produktu Šachtové žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 61008
EAN / GTIN 4031405610088
Číslo výrobce 061008
L-číslo L90110 989
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Čirá šířka 400 mm
  • Pravoúhlé trubkové nosníky 50 x 20 mm
  • Protiskluzové děrované příčle
  • Jako příslušenství jsou k dispozici různé nástěnné držáky

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 440 mm
  • Šířka sloupce: 20 mm
  • Výška sloupce: 50 mm
  • Délka vodiče: 2240 mm
  • Čirá šířka: 400 mm
  • Materiál: Žárově pozinkovaná ocel
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Počet kroků/příček: 8 příček
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Provedení kroku: Příčky