Cutie cu sortiment 2 cu capete izolate duble pentru fire 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 mm²

Cod articol: 610 908
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 610 908
EAN / GTIN 4049002129308
Număr producător 610 908
L-Număr L70060 100969
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • Produse complementare pentru cleștele noastre pentru capete de cabluri
  • cutii transparente și practice din plastic
  • echipare definită cu manșoane neizolate sau izolate pentru capetele firelor (disponibile exclusiv conform codului de culori DIN)

Caracteristică:

  • Greutate: 95g
  • Lungime: 90 mm
  • Lăţime: 90 mm
  • Înălţime: 44 mm
  • Dotare: 2 x 0,75 mm² – 50 bucăți / 2 x 1,00 mm² – 50 bucăți / 2 x 1,50 mm² – 50 bucăți / 2 x 2,50 mm² – 50 bucăți