Caja surtida 2 con terminales aislados dobles 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 mm²

Número de artículo: 610 908
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 610 908
EAN / GTIN 4049002129308
Número del fabricante 610 908
Número L L70060 100969
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Productos complementarios para nuestras tenazas para terminales
  • Cajas de plástico transparentes y manejables.
  • Equipamiento definido con terminales de cable sin aislamiento o con aislamiento (disponibles exclusivamente según el código de colores DIN)

Característica:

  • Peso: 95 g
  • Longitud: 90 mm
  • Anchura: 90 mm
  • Altura: 44 mm
  • Colocación: 2 x 0,75 mm² – 50 unidades / 2 x 1,00 mm² – 50 unidades / 2 x 1,50 mm² – 50 unidades / 2 x 2,50 mm² – 50 unidades