Cheie combinată profil UD 27 mm

Cod articol.: 6091100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Execuție îndoită
Unghi 15
Proces producţie forjat
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 27 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Lungimea totală 310 mm
Set nein
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 6091100
EAN / GTIN 4010886609118
Număr producător 6091100
L-Număr L60160 200
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectată în conformitate cu DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738
Oțel crom vanadiu 31CrV3, cromat
Ferăcută cu grijă și finisată cu măiestrie
Fălcile subțiri și pereții înguste ale fălcilor fac cheia mai ușoară
Bucsa: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Anel: Înclinat la 15°, cu profil UD - pentru o transmisie blândă a puterii
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Apărare sigură datorită tijei goale - foarte ergonomică și la îndemână
Aspect fără strălucire datorită cromării mate
Pentru utilizare universală
Dimensiuni de înaltă calitate industrială pentru o utilizare continuă și dură
Dimensiuni de la 3 la 5,5 cu inel hexagonal, de la 6 mm cu profil UD
* Nu este standardizat.

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 60 mm
  • Înălțime totală [mm]: 25 mm
  • Lungime totală [mm]: 310 mm
  • Greutate [lb]: 0.760 lbs
  • Lățimea capului 1 [mm]: 39,0 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 59,5 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 15,5 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 8,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Poziția gurii 1: 15°
  • Suprafață: cromat
  • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
  • Unghiul inelului: 15°
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 27
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu