• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Clé mixte profil UD 27 mm

Réf.: 6091100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Exécution avec coude
Equerre 15
Procédé de fabrication forgeage
Ouverture, pour vis à six pans mâles 27 mm
Type de produit clé
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Norme DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Longueur totale 310 mm
Kit/assortiment non
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 6091100
EAN / GTIN 4010886609118
Réf. fabricant 6091100
Article hors catalogue L60160 200
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Fabrication conforme DIN 3113 forme A, ISO 3318, ISO 7738
Anneau coudé à 15°, avec profil UD - pour une transmission de puissance en douceur
Position de la bouche à 15°, rectifiée avec précision à la dimension nominale exacte pour des surfaces de contact optimales
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 60 mm
  • Hauteur totale [mm]: 25 mm
  • Longueur totale [mm]: 310 mm
  • Poids [lbs]: 0,760 lbs
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 39,0 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 59,5 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 15,5 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 8,5 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Surface: chromé
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Angle de la bague: 15°
  • Clé de serrage 1 [mm]: 27
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non