Set dublu de chei cu capătul deschis 12 bucăți 6-32 mm

Cod articol.: 6077700
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Număr de unelte 12
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Set ja
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 6077700
EAN / GTIN 4010886607770
Număr producător 6077700
L-Număr L60160 652
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cele mai populare dimensiuni în set
Construcție conform DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Cu capete plate
Suprafață mată, fără strălucire
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Apărare sigură datorită arborelui cu profil subțire
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Calitate industrială de înaltă calitate pentru utilizare continuă și dură
Oțel crom vanadiu 31CrV3, cromat

Caracteristică:

  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu