Steeksleutelset 12-dlg 6-32 mm

Artikelnummer: 6077700
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6077700
EAN/GTIN 4010886607770
Nummer fabrikant 6077700
L-nummer L60160 652

Omschrijving

Beskrivelse:

De mest populære størrelser i sæt
Konstruktion i henhold til DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Med flade hoveder
Glansfri, mat overflade
Munding: præcist slebet til nøjagtig nominel størrelse for optimale kontaktflader
Sikkert greb takket være den slanke profilaksel
Overbelastning indikeres ved deformation
Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård kontinuerlig brug
Kromvanadiumstål 31CrV3, forkromet

Egenskab:

  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Geschikte producten

Accessoires