Cheie dublă cu capăt deschis 10 x 11 mm

Cod articol.: 6064720
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Execuție dreaptă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 10 mm; 11 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă mat cromat
Standard DIN 3113; ISO 3318
Lungimea totală 156 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 6064720
EAN / GTIN 4010886606476
Număr producător 6064720
L-Număr L60160 358
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Cu capete plate
Suprafață mată, fără strălucire
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Apărare sigură datorită tijei cu profil subțire
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Calitate industrială de înaltă calitate pentru utilizare continuă și dură
Oțel crom vanadiu 31CrV3

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 26 mm
  • Înălțime totală [mm]: 4 mm
  • Lungime totală [mm]: 156 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 23,5 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 26,5 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 4,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Poziția gurii 1: 15°
  • Lățimea pe laturi [mm]: 10x11
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 10
  • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 11
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu