{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení | rovné | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 10 mm; 11 mm | |
| Druh produktu | Klíče | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | matně chromované | |
| Norma | DIN 3113; ISO 3318 | |
| Celková délka | 156 mm | |
| Sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem |
| Katalogové číslo | 6064720 | |
| EAN / GTIN | 4010886606476 | |
| Číslo výrobce | 6064720 | |
| L-číslo | L60160 358 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |