Mănușă de Protection uvex Unigrip PL 6628 dimensiune 11

Cod articol.: 6059911
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 Pereche
  • Pași de comandă: 10 Pereche
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Mărimea mănuşilor 11
Categorie de protecţie Categoria I
Tip de mănuşi Mănuşi multifuncționale
Tip produs Mănuşi universale

Identificare și clasificare

Cod articol 6059911
EAN / GTIN 4048612039847
Număr producător 6059911
L-Număr L01690 46
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Mănușile de siguranță uvex unigrip PL și CL din poliester tricotat sunt ideale pentru lucrul în medii umede și ude. Datorită stratului de latex de pe palme și vârfurile degetelor, mănușile de siguranță oferă o aderență foarte bună atât în condiții de lucru uscate, cât și umede. În același timp, compoziția materială a mănușilor de siguranță asigură o bună potrivire și flexibilitate. Acest lucru face ca modelele uvex unigrip PL și CL să fie deosebit de potrivite pentru lucrul în industria construcțiilor.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • mănușă de protecție din poliester tricotat, cu un strat de acoperire de latex aspru pe palmă și pe vârfurile degetelor

Caracteristici de confort

  • aderentă bună în zonele de lucru umede și uscate

Caracteristici de protecție

  • rezistență mecanică bună

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex unigrip PL 6628
  • Tip produs: Mănuşi pentru montaj
  • Culoare (filtru): roșu/negru
  • Execuție: cu manșetă tricotată
  • Strat de acoperire: Latex natural
  • Dimensiuni: 11
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Materialul din partea superioară: Poliester (PES)