uvex Guantes de protección unigrip PL 6628 Talla 11

Número de artículo: 6059911
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 par
  • Pasos del pedido: 10 par
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Talla de guante 11
Categoría de protección Categoría I
Tipo de guante Guantes multiuso
Tipo de producto Guantes multiuso

Identificación y clasificación

Número de artículo 6059911
EAN / GTIN 4048612039847
Número del fabricante 6059911
Número L L01690 46
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Los guantes de seguridad uvex unigrip PL y CL de poliéster tricotado son ideales para trabajar en entornos húmedos y mojados. Gracias al recubrimiento de látex en las palmas y las puntas de los dedos, los guantes de seguridad ofrecen un agarre muy bueno tanto en condiciones de trabajo secas como húmedas. Al mismo tiempo, la composición del material de los guantes de seguridad garantiza un buen ajuste y flexibilidad. Esto hace que los modelos uvex unigrip PL y CL sean especialmente adecuados para trabajar en el sector de la construcción.

Característica:

  • Tipo de producto: Guante de protección
  • Nombre del producto: uvex unigrip PL 6628
  • Tipo de producto: Guantes de montaje
  • Color (filtro): rojo/negro
  • Modelo: con puño de punto
  • Recubrimiento: Látex natural
  • Tamaño: 11
  • Reutilización: Reutilizables (R)
  • Material de cubierta: Poliéster (PES)