Mănușă de Protection UVex Unilite Thermo plus dimensiune 11

Cod articol.: 6059211
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex unilite thermo plus
Denumirea producătorului uvex unilite thermo plus
Conţinut perechi 1 pereche
Material acoperire, Strat de acoperire complet Poliuretan (PU)
Material căptușeală Acrilic
Culoarea negru
Componentele ţesăturii Acril; Elastan; Poliamidă; Lână
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la frig
Mărime mănuşă 11
Forma potrivită Adiacent
Închidere Şnur elastic
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Material de bază Acrilic
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit da
Caracteristici permite pielii să respire

Identificare și clasificare

Cod articol 6059211
EAN / GTIN 4048612036143
Număr producător 6059211
L-Număr L01690 69
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • În ciuda acoperirii extrem de robuste, uvex unilite thermo plus rămâne cald și flexibil chiar și în condiții foarte reci. Structura materialului cu două straturi de acril și lână virgină asigură un climat plăcut al mâinilor și un confort bun al purtătorului în orice moment.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Mănușă de iarnă cu structură de susținere în două straturi
  • Palma și 3/4 din dosul palmei sunt acoperite cu un strat de polimer flexibil la temperaturi scăzute
  • Culoarea: negru, negru
  • disponibil în următoarele mărimi: 7 până la 11

Caracteristici de confort

  • o bună sensibilitate tactilă și finețe manuală
  • se potrivește bine
  • flexibilitate ridicată
  • confort la purtare

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2016 (3 1 3 1 X) și EN 511 (0 1 0)
  • rezistență mecanică bună la abraziune a stratului de polimer flexibil la temperaturi scăzute
  • aderență bună în zone uscate și ușor umede
  • izolație termică foarte bună în contact direct cu obiectele reci

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Mănușă de protecție
  • Denumirea produsului: uvex unilite thermo plus
  • Tip produs: Mănuşi de protecţie împotriva frigului
  • Culoare (filtru): negru/negru
  • Execuție: cu manșetă tricotată
  • Dimensiuni: 11
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Materialul din partea superioară: Acrilic / lână virgină / poliamidă (PA)/elastan