{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | uvex unilite thermo plus | |
| Denumirea producătorului | uvex unilite thermo plus | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Material acoperire, Strat de acoperire complet | Poliuretan (PU) | |
| Material căptușeală | Acrilic | |
| Culoarea | negru | |
| Componentele ţesăturii | Acril; Elastan; Poliamidă; Lână | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie la frig | |
| Mărime mănuşă | 8 | |
| Forma potrivită | Adiacent | |
| Închidere | Şnur elastic | |
| Execuție | Cinci degete | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Material de bază | Acrilic | |
| Strat de acoperire | Strat de acoperire complet | |
| Căptuşit | da | |
| Caracteristici | permite pielii să respire |
| Cod articol | 6059208 | |
| EAN / GTIN | 4048612036112 | |
| Număr producător | 6059208 | |
| L-Număr | L01690 67 | |
| Producător/responsabil | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caracteristici generale
Caracteristici de confort
Caracteristici de protecție
Caracteristici tehnice