Cheie inelară cu două capete, profil UD drept 14 x 15 mm

Cod articol: 6054250
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6054250
EAN / GTIN 4010886605424
Număr producător 6054250

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 837 Forma B, ISO 3318, ISO 1085
Design plat
Cu inele cu pereți subțiri
ProfilUD
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat
*Nu standardizat

Caracteristică:

  • Design: Formă dreaptă, design plat, cu inele cu pereți subțiri
  • Lățimea totală [mm]: 22 mm
  • Înălțime totală [mm]: 7 mm
  • Lungime totală [mm]: 160 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 21,5 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 23 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 7,2 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
  • Lățimea pe laturi [mm]: 14x15
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 14
  • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 15
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu