Clé à double anneau profil UD droit 14x15 mm

Réf.: 6054250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6054250
EAN / GTIN 4010886605424
Réf. fabricant 6054250

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Avec anneaux à parois minces
Profil UD

Caractéristique(s):

  • Version: forme droite, version plate, avec anneaux à paroi mince
  • Largeur totale [mm]: 22 mm
  • Hauteur totale [mm]: 7 mm
  • Longueur totale [mm]: 160 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 21,5 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 23 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 7,2 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Ouverture de clé [mm]: 14x15
  • Clé de serrage 1 [mm]: 14
  • Largeur de clé 2 [mm]: 15
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non