Șurubelniță pneumatică cu clichet DRS 68 Set 1/2″ cu clichet pneumatic

Cod articol.: 604119500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Presiune de lucru maxim 6,2 bar
Debit maxim de aer necesar 220 l/min
Turaţie, max. 175 min-1
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Cu funcție de impact ja
Cuplu de rupere max. 68 Nm
Dimensiuni 1/2
Număr de unelte 10 buc.
Tip produs Șurubelniţă
Turaţie 1
Execuția suportului de scule pătrat
Vibraţie max. conform EN 7 m/s2
Incertitudine vibrații (valoarea K) 1,5
Zgomot de lucru 83 dB
Caracteristici / echipament Formă constructivă compactă; Cu set de scule
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Greutate totală 1,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 604119500
EAN / GTIN 4007430228963
Număr producător 604119500
L-Număr L01750 253
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Întrerupător ergonomic dreapta/stânga
  • Setare simplă a direcției de rotație pe capul cu clichet
  • Design compact
  • Pentru toate lucrările de înșurubare: de exemplu, reparații auto, construcții metalice etc.
  • Carcasă ergonomică, parțial cauciucată: izolată la rece, antiderapantă și cu vibrații reduse pentru o muncă confortabilă
  • Controlul vitezei încorporat
  • Ghid de evacuare a aerului rotativ pe partea laterală a carcasei

    Conţinut
  • Bucată EURO 1/4″, bucată ARO/Orion 1/4″, bucată ISO 1/4″, 7 prize (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm), cutie de plastic, sticlă de ulei, prelungitor 75 mm, articulație universală.

Caracteristică:

  • Presiunea de lucru: 6.2 bar
  • Viteză: 175 /min
  • Greutate: 1.2 kg
  • Necesarul de aer: 220 l/min
  • Max. Cuplu de slăbire: 68 Nm
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 83 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 87 dB(A)
  • Șuruburi de impact: 7 m/s²
  • Admisie pătrată: 1/2″