{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
| Pracovní tlak maximální | 6,2 bar | |
| Maximální potřeba vzduchu | 220 l/min | |
| Otáčky, max. | 175 min-1 | |
| Obal | plastový kufr | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Odlamovací moment max. | 68 Nm | |
| Velikost | 1/2 | |
| Počet kusů nářadí | 10 ks | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Otáčky | 1 | |
| Provedení upínače nástrojů | 4hran | |
| Vibrace max. podle EN | 7 m/s2 | |
| Nejistota vibrací (hodnota K) | 1,5 | |
| Pracovní hluk | 83 dB | |
| Zvláštní znaky/vybavení | Kompaktní konstrukce; Se sadou nářadí | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Hmotnost celkem | 1,2 kg |
| Katalogové číslo | 604119500 | |
| EAN / GTIN | 4007430228963 | |
| Číslo výrobce | 604119500 | |
| L-číslo | L01750 253 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |