DMH 30 Set Ciocan daltă cu aer comprimat

Cod articol: 604115500
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Daltă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 604115500
EAN / GTIN 4007430227911
Număr producător 604115500
L-Număr L01750 79

Descriere

Descriere:

  • Ciocan burghiu ușor și manevrabil
  • Adecvat pentru lucrări de construcții în zidărie, cărămidă și beton celular
  • Ideal pentru a da jos tencuiala și gresia și pentru lucrări ușoare de dăltuire
  • Căutarea aerului de evacuare prin mâner, ușor de utilizat, evită ridicarea prafului în zona de lucru
  • Mâner cauciucat pentru o muncă ergonomică și cu oboseală redusă

    Conţinut
  • Bucșă EURO 1/4″, ARO/Orion racord cu mufă 1/4″, racord cu mufă ISO 1/4″, duză pentru furtun de 10 mm și clemă pentru furtun conform ISO 11148, 4 dălți, arc de eliberare rapidă, cutie de plastic, sticlă de ulei.

Caracteristică:

  • Presiunea de lucru: 6.2 bar
  • Greutate: 2 kg
  • Necesarul de aer: 280 l/min
  • Șlefuire: 8.48 m/s²
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 103 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 114 dB(A)
  • Viteza cursei: 3000 /min
  • Suport de scule: Tijă hexagonală 10 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii